Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Funk-Wetterstation mit Farbdisplay SUN 35.1133.02 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Funk-Wetterstation mit Farbdisplay SUN 35.1133.02 weiß
TFA Dostmann Funk-Wetterstation mit Farbdisplay SUN 35.1133.02 weiß
TFA Dostmann Funk-Wetterstation mit Farbdisplay SUN 35.1133.02 weiß
Artikel-Nr.:
     C8601-35.1133.02
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     35.1133.02
EAN/GTIN:
     4009816027122
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation

TFA Dostmann Funk-Wetterstation mit Farbdisplay SUN 35.1133.02 weiß

Die dekorative "SUN" Funk-Wetterstation von TFA zeigt Ihnen das Wetter als bunte Illustrationen an! Mit einem Blick auf das farbig beleuchtete Display sind Sie immer bestens informiert.
Sonne, Wolken oder Regentropfen – ein integriertes elektronisches Barometer misst den Luftdruck und auf Basis der Veränderungen gibt das Wettersymbol eine Prognose für das kommende Wetter. Die Außentemperatur vor Ort wird über einen eigenen Sender direkt ermittelt und erscheint mit Höchst- und Tiefstwerten.
Zur Kontrolle des Raumklimas werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt. Durch gezieltes Heizen und Lüften schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten. Die aktuelle Uhrzeit und das Datum werden über das DCF 77 Funksignal empfangen. Ein Weckalarm holt Sie immer zur richtigen Zeit aus dem Schlummer.

Ihre Vorteile der TFA Dostmann Funk-Wetterstation SUN:


✔ Farbiges Display mit Hintergrundbeleuchtung
✔ Wettervorhersage mit farbigem Wetterbild
✔ Lokale Außentemperatur über Sender
✔ Raumklima mit Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
✔ Funkuhr mit Datum, Alarm und Snooze-Funktion

Technische Daten:


✔ Messbereich Temperatur außen: -20...+60°C (-4...+140°F)
✔ Material: Kunststoff
✔ Maximale Reichweite: 60m
✔ Sender im Lieferumfang: 30.3207.02
✔ Übertragungsfrequenz: 433 MHz
✔ Messbereich Temperatur innen: 0...+50°C (+32...+122°F)
✔ Messbereich Luftfeuchtigkeit innen: 20…95%
✔ Montage: Zum Stellen
✔ Energieversorgung: Batterien
✔ Batterien: 2 x 1,5V AAA (Basisstation), 2 x 1,5V AAA (Sender)– (nicht inklusive)
✔ Abmessungen: (L) 120 x (B) 25 (70) x (H) 120 mm
✔ Gewicht: 168 g
✔ Lieferumfang: Basisstation, Temperatursender , Netzadapter, Bedienungsanleitung

Das Familienunternehmen TFA Dostmann mit Firmensitz in Wertheim am Main hat sich auf die Herstellung hochwertiger Wetter- und Messtechnik spezialisiert. Es gehört zu den Branchenführern und hat bereits über 1000 Produkte rund um die Themen Wetter, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zeitmessung auf den Markt gebracht.

Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur außen:
-20...+60°C (-4...+140°F)
Messbereich Temperatur innen:
0...+50°C (+32...+122°F)
Messbereich Luftfeuchtigkeit innen:
20…95%
Uhr:
Funkuhr
Sender im Lieferumfang:
30.3207.02
Maximale Reichweite:
60 m
Energieversorgung:
Netzadapter (EU-Stecker) und Batterien (2 x 1,5V AAA (Basisstation), 2 x 1,5V AAA (Sender) (nicht inklusive))
Abmessungen:
(L) 120 x (B) 25 (70) x (H) 120 mm
Gewicht:
168 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,67* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
35.1133.01
ab € 22,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.