Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Funk-Regenmesser DROP 47.3005.01 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Funk-Regenmesser DROP 47.3005.01 schwarz
TFA Dostmann Funk-Regenmesser DROP 47.3005.01 schwarz
Artikel-Nr.:
     C8601-47.3005.01
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     47.3005.01
EAN/GTIN:
     4009816018458
Suchbegriffe:
Regenmesser
Wetter-Station
Wetterstation
regenmesser

TFA Dostmann Funk-Regenmesser DROP 47.3005.01 schwarz

Mit dem Funk-Regenmesser DROP werden Sie über drei Werte gleichzeitig informiert: die Niederschlagsmenge, die Innentemperatur und die Uhrzeit. Kabellos übermittelt der Regensender die Messwerte an die Basisstation im Wohnraum, die Sie entweder aufstellen oder an der Wand montieren können. Der Messbehälter wird waagerecht im Freien aufgestellt, idealerweise in ca. 60 bis 90 cm Höhe, und fängt den Regen auf. Beachten Sie jedoch, dass der Sender an einem Ort steht, der nicht durch Bäume oder dergleichen geschützt ist und an dem der Regen ungehindert von allen Seiten hineinfallen kann.

DROP bringt weitere tolle Features mit: Durch die Historienfunktion können Sie die Niederschlagsmenge mit den Monatswerten des Vorjahres vergleichen. Die Regenmenge wird Ihnen auch grafisch visualisiert. Dabei können Sie verschiedene Zeiträume betrachten, wie zum Beispiel die Regenmenge der letzten 24 Stunden, der letzten 7 Tage bis hin zur gesamt Regenmenge seit Inbetriebnahme.
Der 24h Regenalarm informieren Sie, sobald mehr Niederschlag fällt als der von Ihnen individuell festgelegte Grenzwert. Bei Überschreiten ertönt ein Signalton und ein Symbol blinkt auf dem Display.

Ihre Vorteile des TFA Dostmann Funk-Regenmesser DROP:


✔ Niederschlagsmengen leicht und exakt ermitteln
✔ Regenmenge wird kabellos übertragen
✔ 24-Stunden-Regenalarm
✔ Monatliche Historienfunktion der letzten 12 Monate
✔ Anzeige und grafische Darstellung der Regenmenge

Technische Daten:


✔ Messbereich Regenmenge: 0 ... 9999 mm (0 ... 393,6 Inch)
✔ Messbereich Temperatur: 0 ... +37 °C (+32 ... +99 °F)
✔ Material: Kunststoff
✔ Uhr: Quarzuhr
✔ Übertragungsfrequenz: 433 MHz
✔ Montage: Zum Hängen oder Stellen
✔ Abmessungen: (L) 90 x (B) 30 (46) x (H) 85 mm
✔ Gewicht: 93 g
✔ Batterien: 4x 1,5V AA (nicht inklusive)
✔ Lieferumfang: Regenmesser

Das Familienunternehmen TFA Dostmann mit Firmensitz in Wertheim am Main hat sich auf die Herstellung hochwertiger Wetter- und Messtechnik spezialisiert. Es gehört zu den Branchenführern und hat bereits über 1000 Produkte rund um die Themen Wetter, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zeitmessung auf den Markt gebracht.

Weitere Informationen:
Uhr:
Quarzuhr
Sender im Lieferumfang:
30.3233.01
Maximale Reichweite Sender:
100m (freies Feld)
Montage::
Zum Hängen oder Stellen
Batterien (nicht inklusive):
4 x 1,5 V AA
Abmessungen:
(L) 90 x (B) 30 (46) x (H) 85 mm
Lieferumfang:
Basisstation, Regenmesser, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Niederschlagsmesser, Niederschlagsmengen, Regenmengen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
30.3062.10
ab € 30,01*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1147.01
ab € 18,13*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1139.01
ab € 30,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.