Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Funk-Wetterstation Meteo Sens 35.1139.01 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Funk-Wetterstation Meteo Sens 35.1139.01 schwarz
TFA Dostmann Funk-Wetterstation Meteo Sens 35.1139.01 schwarz
TFA Dostmann Funk-Wetterstation Meteo Sens 35.1139.01 schwarz
TFA Dostmann Funk-Wetterstation Meteo Sens 35.1139.01 schwarz
Artikel-Nr.:
     C8601-35.1139.01
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     35.1139.01
EAN/GTIN:
     4009816030733
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation

TFA Dostmann Funk-Wetterstation Meteo Sens 35.1139.01 schwarz

Mit einem Blick auf das Display der METEO SENS Funk-Wetterstation sind Sie immer über die Entwicklung des lokalen Wetters informiert. Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit werden von einem Thermo-Hygro Funksender (im Lieferumfang enthalten) direkt vor Ort ermittelt.
Ein integriertes elektronisches Barometer misst den Luftdruck; den Verlauf der letzten 24 Stunden kann man auf einem Balkendiagramm beobachten. Sonne, Wolken oder Regentropfen – auf Basis der Luftdruckveränderungen gibt das Wettersymbol in Verbindung mit Tendenzpfeilen eine Vorhersage für das kommende Wetter an.
Zur Kontrolle des Raumklimas werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt. Durch gezieltes Heizen und Lüften schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten. Die aktuelle Uhrzeit und das Datum werden über das DCF 77 Funksignal empfangen.
Dazu haben Sie die Möglichkeit, bis zu zwei weitere Sender (separat erhältlich) anzuschließen, um die Temperatur sowie die Luftfeuchtigkeit in mehreren Räumen zu überwachen.

Ihre Vorteile der TFA Dostmann Funk-Wetterstation METEO SENS:


✔ Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender
✔ Raumklima mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit
✔ Wettervorhersage mit Symbolen und Luftdruckverlauf
✔ Funkuhr mit Datum
✔ Erweiterbar auf bis zu 3 Sender

Technische Daten:


✔ Messbereich Temperatur außen: -40…+60°C (-40...+140°F)
✔ Material: Kunststoff
✔ Maximale Reichweite: 80m
✔ Sender im Lieferumfang: 30.3221.02 (max. Anzahl: 3 )
✔ Übertragungsfrequenz: 433 MHz
✔ Messbereich Temperatur innen: 0…+50°C (+32...+122°F)
✔ Messbereich Luftfeuchtigkeit innen: 1...99%
✔ Montage: Zum Stellen
✔ Energieversorgung: Batterien
✔ Batterien: 2 x 1,5 V AA (Basisstation), 2 x 1,5 V AA (Sender)– (nicht inklusive)
✔ Abmessungen: (L) 157 x (B) 43 x (H) 117mm
✔ Gewicht: 217 g
✔ Lieferumfang: Basisstation, Thermo-Hygrosender, Bedienungsanleitung

Das Familienunternehmen TFA Dostmann mit Firmensitz in Wertheim am Main hat sich auf die Herstellung hochwertiger Wetter- und Messtechnik spezialisiert. Es gehört zu den Branchenführern und hat bereits über 1000 Produkte rund um die Themen Wetter, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zeitmessung auf den Markt gebracht.

Weitere Informationen:
Sender im Lieferumfang:
30.3221.02
Maximale Anzahl Sender:
3 (optional)
Montage:
Zum Stellen
Uhr:
Funkuhr
Batterien (nicht inklusive):
2 x 1,5 V AA (Basisstation), 2 x 1,5 V AA (Sender)
Abmessungen:
(L) 157 x (B) 43 x (H) 117mm
Lieferumfang:
Basisstation,Thermo-Hygro-Sender, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: wetterstation tfa dostmann, wetter station, Hygrometer, luftfeuchtigkeitsmesser
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
98.1114.02
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.