| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8626-10142 Herst.-Nr.: I2515F1 EAN/GTIN: 4060081702688 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MOEDEL Türschild MADRID WHITE LINE, ~DIN A5 quer, weiß Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Aluminium zum Anschrauben oder Ankleben. Praktischer und einfacher Wechsel des Einlegers durch schieben der Abdeckung nach oben. Artikeldetails: - zur Schraubmontage und Klebemontage
- Format: 150 x 212 mm
- Aluminium weiß lackiert
- Beschriftungsfläche: 147 x 209 mm
- Abdeckung entspiegelt
- Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HÖHE: | 150,50 mm | BREITE: | 212,50 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, moedel raumschilder, raumbeschilderung, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |