Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschild Frei Belegt MADRID WHITE LINE, 150 x 50 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Türschild Frei Belegt MADRID WHITE LINE, 150 x 50 mm, weiß
MOEDEL Türschild Frei Belegt MADRID WHITE LINE, 150 x 50 mm, weiß
MOEDEL Türschild Frei Belegt MADRID WHITE LINE, 150 x 50 mm, weiß
MOEDEL Türschild Frei Belegt MADRID WHITE LINE, 150 x 50 mm, weiß
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-10277
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I255051505FBF1
EAN/GTIN:
     4060081706112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferienwohnung frei
Hinweisschilder-Belegung
Zimmer Frei / Belegt
Raumbeschilderung

MOEDEL Türschild Frei Belegt MADRID WHITE LINE, 150 x 50 mm, weiß

Optisch anspruchsvolles Türschild Frei Belegt zum Ankleben. Praktischer und einfacher Wechsel von Frei zu Belegt (und umgekehrt) mittels Wechselschieber.

Artikeldetails:

  • zur Klebemontage
  • Format: 150 x 50 mm
  • bedruckt mit Frei (grün) und Belegt (rot)
  • Schriftart DIN
Weitere Informationen:
HÖHE:
50,50 mm
BREITE:
150,50 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.