Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschild Frei Belegt ROM, 151 x 54 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Türschild Frei Belegt ROM, 151 x 54 mm, silber
MOEDEL Türschild Frei Belegt ROM, 151 x 54 mm, silber
MOEDEL Türschild Frei Belegt ROM, 151 x 54 mm, silber
MOEDEL Türschild Frei Belegt ROM, 151 x 54 mm, silber
MOEDEL Türschild Frei Belegt ROM, 151 x 54 mm, silber
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-10402
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I39FB
EAN/GTIN:
     4060081702589
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

MOEDEL Türschild Frei Belegt ROM, 151 x 54 mm, silber

Optisch anspruchsvolles Türschild Frei Belegt zum Ankleben. Praktischer und einfacher Wechsel von Frei zu Belegt (und umgekehrt) mittels Wechselschieber.

Artikeldetails:

  • zur Klebemontage
  • Format: 151 x 54 mm
  • bedruckt mit Frei (grün) und Belegt (rot)
  • Schriftart DIN
  • Rahmen aus Aluminium, links und rechts Kunststoffkappen
Weitere Informationen:
HÖHE:
151,00 mm
BREITE:
54,00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.