| |
|
| Artikel-Nr.: C8626-1261 Herst.-Nr.: I1101F18 EAN/GTIN: 4060081706921 |
| | |
|
| | |
| MOEDEL Türschild (Wegweiser) ORLANDO, DIN A3 hoch, silber Optisch anspruchsvolles Türschild (Wegweiser) aus hochwertigem Aluminium zum Anschrauben. Praktischer und einfacher Wechsel des Einlegers durch praktische Flügeltür. Artikeldetails: - zur Schraubmontage
- Format: 420 x 320 mm
- Aluminium silber eloxiert
- Abdeckung entspiegelt
- Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen: | | HÖHE: | 420,00 mm | BREITE: | 320,00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, Wegweiser, raumbeschilderung, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder, Etagenwegweiser |
| | |
| |