Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschild (Wegweiser) ORLANDO, DIN A2 hoch, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Türschild (Wegweiser) ORLANDO, DIN A2 hoch, silber
MOEDEL Türschild (Wegweiser) ORLANDO, DIN A2 hoch, silber
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-1457
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I1205F18
EAN/GTIN:
     4060081706914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

MOEDEL Türschild (Wegweiser) ORLANDO, DIN A2 hoch, silber

Optisch anspruchsvolles Türschild (Wegweiser) aus hochwertigem Aluminium zum Anschrauben. Praktischer und einfacher Wechsel des Einlegers durch praktische Flügeltür.

Artikeldetails:

  • zur Schraubmontage
  • Format: 610 x 420 mm
  • Aluminium silber eloxiert
  • Abdeckung entspiegelt
  • Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen:
HÖHE:
594,00 mm
BREITE:
440,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, Wegweiser, moedel raumschilder, raumbeschilderung, wegweiser wandmontage, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder, Etagenwegweiser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,35*
€ 264,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,36*
€ 251,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,30*
€ 228,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 170,94*
€ 203,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.