| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8626-1746 Herst.-Nr.: I2104 EAN/GTIN: 4060081701711 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MOEDEL Türschild (Wegweiser) FRANKFURT, ~DIN A4 hoch, silber Optisch anspruchsvolles Türschild (Wegweiser) aus hochwertigem Material zum Anschrauben. Praktischer und einfacher Wechsel des Einlegers mittels Saugertechnik. Artikeldetails: - zur Schraubmontage
- Format: 297 x 230 mm
- Aluminium silber eloxiert
- Beschriftungsfläche: 297 x 201 mm
- Abdeckung entspiegelt
- passende Anzahl Sauger liegt bei
- Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HÖHE: | 297,00 mm | BREITE: | 230,00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, Wegweiser, moedel raumschilder, raumbeschilderung, wegweiser wandmontage, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder, Etagenwegweiser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |