| |
|
| Artikel-Nr.: C8626-1752 Herst.-Nr.: I2105 EAN/GTIN: 4060081708468 |
| | |
|
| | |
| MOEDEL Türschild FRANKFURT, ~DIN A5 hoch, silber Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Material zum Anschrauben. Praktischer und einfacher Wechsel des Einlegers mittels Saugertechnik. Artikeldetails: - zur Schraubmontage
- Format: 210 x 155 mm
- Aluminium silber eloxiert
- Beschriftungsfläche: 210 x 143 mm
- Abdeckung entspiegelt
- passende Anzahl Sauger liegt bei
- Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen: | | HÖHE: | 210,00 mm | BREITE: | 155,00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder 155 x 210 mm, raumbeschilderung, moedel raumschilder, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder |
| | |
| |