| |
|
| Artikel-Nr.: C8626-1758 Herst.-Nr.: I2113 EAN/GTIN: 4060081702602 |
| | |
|
| | |
| MOEDEL Türschild (Wegweiser) FRANKFURT, ~DIN A3 quer, silber Optisch anspruchsvolles Türschild (Wegweiser) aus hochwertigem Material zum Anschrauben. Praktischer und einfacher Wechsel des Einlegers mittels Saugertechnik. Artikeldetails: - zur Schraubmontage
- Format: 317 x 420 mm
- Aluminium silber eloxiert
- Beschriftungsfläche: 290 x 420 mm
- Abdeckung entspiegelt
- passende Anzahl Sauger liegt bei
- Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen: | | HÖHE: | 297,00 mm | BREITE: | 440,00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, Wegweiser, moedel wegweiser, wegweiser, wegweiser wandmontage, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder, Etagenwegweiser |
| | |
| |