Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschild KAIRO VORTEILSPACK 10er VE, 75 x 150 mm, grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
MOEDEL Türschild KAIRO VORTEILSPACK 10er VE, 75 x 150 mm, grau
MOEDEL Türschild KAIRO VORTEILSPACK 10er VE, 75 x 150 mm, grau
MOEDEL Türschild KAIRO VORTEILSPACK 10er VE, 75 x 150 mm, grau
MOEDEL Türschild KAIRO VORTEILSPACK 10er VE, 75 x 150 mm, grau
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-1965
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I2301V10
EAN/GTIN:
     4060081704415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

MOEDEL Türschild KAIRO VORTEILSPACK 10er VE, 75 x 150 mm, grau

Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Kunststoff zum Anschrauben oder Ankleben.

Artikeldetails:

  • zur Schraubmontage oder Klebemontage (Klebepad liegt bei)
  • Format: 75 x 148 mm
  • Kunststoff in grau
  • Vorteilspack 10er VE (10 Stück in einer Packung!)
  • Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen:
HÖHE:
74,75 mm
BREITE:
149,50 mm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, moedel raumschilder, raumbeschilderung, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,25*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 6,625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 96,97*
€ 115,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 92,09*
€ 109,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 86,16*
€ 102,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 81,08*
€ 96,49
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 78,72*
€ 93,68
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 66,25*
€ 78,84
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.