Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschild MADRID SILVER LINE, 150 x 150 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Türschild MADRID SILVER LINE, 150 x 150 mm, silber
MOEDEL Türschild MADRID SILVER LINE, 150 x 150 mm, silber
MOEDEL Türschild MADRID SILVER LINE, 150 x 150 mm, silber
MOEDEL Türschild MADRID SILVER LINE, 150 x 150 mm, silber
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-1971
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I2500
EAN/GTIN:
     4060081700516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

MOEDEL Türschild MADRID SILVER LINE, 150 x 150 mm, silber

Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Aluminium zum Anschrauben. Praktischer und einfacher Wechsel des Einlegers durch schieben der Abdeckung nach oben.

Artikeldetails:

  • zur Schraubmontage
  • Format: 150 x 150 mm
  • Aluminium silber eloxiert
  • Beschriftungsfläche: 144 x 144 mm
  • Abdeckung entspiegelt
  • Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen:
HÖHE:
150,00 mm
BREITE:
150,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung 150 x 150 mm, raumbeschilderung, moedel raumschilder, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.