| |
|
| Artikel-Nr.: C8626-2010 Herst.-Nr.: I2518251505FB EAN/GTIN: 4060081700523 |
| | |
|
| | |
| MOEDEL Türschild MADRID SILVER LINE inkl. Frei Belegt, 182 x 150 mm, silber Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Aluminium zum Anschrauben oder Ankleben. Praktischer und einfacher Wechsel des Einlegers durch schieben der Abdeckung nach oben. Artikeldetails: - zur Schraubmontage oder Klebemontage
- Format: 182 x 150 mm
- Aluminium silber eloxiert
- Beschriftungsfläche: 144 x 144 mm
- Abdeckung entspiegelt
- inkl. Frei Belegt Anzeige
- Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen: | | HÖHE: | 182,50 mm | BREITE: | 150,50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, moedel raumschilder, raumbeschilderung, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder, Frei, Belegt |
| | |
| |