| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8626-2109 Herst.-Nr.: I2512 EAN/GTIN: 4060081700622 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MOEDEL Türschild (Wegweiser) MADRID SILVER LINE, ~DIN A2 quer, silber Optisch anspruchsvolles Türschild (Wegweiser) aus hochwertigem Aluminium zum Anschrauben oder Ankleben. Praktischer und einfacher Wechsel des Einlegers durch schieben der Abdeckung nach oben. Artikeldetails: - zur Schraubmontage oder Klebemontage
- Format: 422 x 596 mm
- Aluminium silber eloxiert
- Beschriftungsfläche: 416 x 590 mm
- Abdeckung entspiegelt
- Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HÖHE: | 422,50 mm | BREITE: | 596,50 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, Wegweiser, moedel wegweiser, wegweiser, wegweiser wandmontage, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder, Etagenwegweiser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |