Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschild MADRID SILVER LINE, ~DIN A6 quer, silber, Klebemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Türschild MADRID SILVER LINE, ~DIN A6 quer, silber, Klebemontage
MOEDEL Türschild MADRID SILVER LINE, ~DIN A6 quer, silber, Klebemontage
MOEDEL Türschild MADRID SILVER LINE, ~DIN A6 quer, silber, Klebemontage
MOEDEL Türschild MADRID SILVER LINE, ~DIN A6 quer, silber, Klebemontage
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-2148
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I2516GOA
EAN/GTIN:
     4060081705603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

MOEDEL Türschild MADRID SILVER LINE, ~DIN A6 quer, silber

Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Aluminium zum Ankleben. Praktischer und einfacher Wechsel des Einlegers durch schieben der Abdeckung nach oben.

Artikeldetails:

  • zur Klebemontage
  • Format: 105 x 150 mm
  • Aluminium silber eloxiert
  • Beschriftungsfläche: 99 x 144 mm
  • Abdeckung entspiegelt
  • Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen:
HÖHE:
105,50 mm
BREITE:
150,50 mm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.