Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschild Frei Belegt MADRID SILVER LINE, 150 x 50 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Türschild Frei Belegt MADRID SILVER LINE, 150 x 50 mm, silber
MOEDEL Türschild Frei Belegt MADRID SILVER LINE, 150 x 50 mm, silber
MOEDEL Türschild Frei Belegt MADRID SILVER LINE, 150 x 50 mm, silber
MOEDEL Türschild Frei Belegt MADRID SILVER LINE, 150 x 50 mm, silber
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-2550
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I255051505FB
EAN/GTIN:
     4060081700981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

MOEDEL Türschild Frei Belegt MADRID SILVER LINE, 150 x 50 mm, silber

Optisch anspruchsvolles Türschild Frei Belegt zum Ankleben. Praktischer und einfacher Wechsel von Frei zu Belegt (und umgekehrt) mittels Wechselschieber.

Artikeldetails:

  • zur Klebemontage
  • Format: 150 x 50 mm
  • bedruckt mit Frei (grün) und Belegt (rot)
  • Schriftart DIN
Weitere Informationen:
HÖHE:
50,00 mm
BREITE:
150,00 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.