Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschild OSLO, ~DIN A5 hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Türschild OSLO, ~DIN A5 hoch
MOEDEL Türschild OSLO, ~DIN A5 hoch
MOEDEL Türschild OSLO, ~DIN A5 hoch
MOEDEL Türschild OSLO, ~DIN A5 hoch
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-3050
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I2605
EAN/GTIN:
     4060081706983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

MOEDEL Türschild OSLO, ~DIN A5 hoch

Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Aluminium und Edelstahl zum Anschrauben.

Artikeldetails:

  • zur Schraubmontage
  • Format: 210 x 151 mm
  • Abdeckung entspiegelt
  • Beschriftungsfläche: 210 x 144 mm
  • Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen:
HÖHE:
210,00 mm
BREITE:
151,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.