Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschilder-Befestigung, Edelstahl-Abstandhalter mit Verkleberonde, Ø 14 mm, Wandabstand 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Türschilder-Befestigung, Edelstahl-Abstandhalter mit Verkleberonde, Ø 14 mm, Wandabstand 25 mm
MOEDEL Türschilder-Befestigung, Edelstahl-Abstandhalter mit Verkleberonde, Ø 14 mm, Wandabstand 25 mm
MOEDEL Türschilder-Befestigung, Edelstahl-Abstandhalter mit Verkleberonde, Ø 14 mm, Wandabstand 25 mm
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-3668
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I7320KLEBE
EAN/GTIN:
     4060081703012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

MOEDEL Türschilder Befestigung, Edelstahl Abstandhalter mit Verkleberonde, Ø 14 mm, Wandabstand 25 mm

Halterung für Türschilder aus hochwertigem Edelstahl.

Artikeldetails:

  • zur Klebemontage
  • Durchmesser 14 mm
  • 25 mm Wandabstand
  • für 6 bis 8 mm Materialstärke
  • geeignet für Lochdurchmesser 10 mm
  • inkl. Schaumstoffringe
  • passende Anzahl Sechskanntschlüssel liegt bei
Weitere Informationen:
AUSSEN Ø:
14,00 mm
LÄNGE:
25,00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.