Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschilder-Befestigung, Edelstahl-Abstandhalter, Ø 22 mm, Wandabstand 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Türschilder-Befestigung, Edelstahl-Abstandhalter, Ø 22 mm, Wandabstand 25 mm
MOEDEL Türschilder-Befestigung, Edelstahl-Abstandhalter, Ø 22 mm, Wandabstand 25 mm
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-3669
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I7321
EAN/GTIN:
     4060081703104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

MOEDEL Türschilder-Befestigung, Edelstahl-Abstandhalter, Ø 22 mm, Wandabstand 25 mm

Halterung für Türschilder aus hochwertigem Edelstahl.

Artikeldetails:

  • zur Schraubmontage
  • Durchmesser 14 mm
  • 25 mm Wandabstand
  • geeignet für Lochdurchmesser 10 mm
  • für 6 bis 8 mm und 12 mm Klemmung
  • inkl. Schutzringe
  • eine passende Anzahl Sechskanntschlüssel liegt bei
Weitere Informationen:
AUSSEN Ø:
22,00 mm
LÄNGE:
25,00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.