Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschilder-Befestigung, Edelstahl-Abstandhalter, Ø 22 mm, Wandabstand 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Türschilder-Befestigung, Edelstahl-Abstandhalter, Ø 22 mm, Wandabstand 15 mm
MOEDEL Türschilder-Befestigung, Edelstahl-Abstandhalter, Ø 22 mm, Wandabstand 15 mm
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-3670
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I7322
EAN/GTIN:
     4060081703081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

MOEDEL Türschilder-Befestigung, Edelstahl-Abstandhalter, Ø 22 mm, Wandabstand 15 mm

Halterung für Türschilder aus hochwertigem Edelstahl.

Artikeldetails:

  • zur Schraubmontage
  • Durchmesser 14 mm
  • 15 mm Wandabstand
  • geeignet für Lochdurchmesser 10 mm
  • für 6 bis 8 mm Klemmung
  • inkl. Schutzringe
  • eine passende Anzahl Sechskanntschlüssel liegt bei
Weitere Informationen:
AUSSEN Ø:
22,00 mm
LÄNGE:
15,00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.