| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8626-3671 Herst.-Nr.: I7323 EAN/GTIN: 4060081703098 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MOEDEL Türschilder-Befestigung, Edelstahl-Abstandhalter, Ø 22 mm, Wandabstand 15 mm Halterung für Türschilder aus hochwertigem Edelstahl. Artikeldetails: - zur Schraubmontage
- Durchmesser 14 mm
- 15 mm Wandabstand
- geeignet für Lochdurchmesser 10 mm
- für 10 bis 12 mm Klemmung
- inkl. Schutzringe
- eine passende Anzahl Sechskanntschlüssel liegt bei
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | AUSSEN Ø: | 22,00 mm | LÄNGE: | 15,00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |