Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschilder-Befestigung, Edelstahl-Abstandhalter mit Schraubmechanismus, Ø 14 mm, Wandabstand 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Türschilder-Befestigung, Edelstahl-Abstandhalter mit Schraubmechanismus, Ø 14 mm, Wandabstand 15 mm
MOEDEL Türschilder-Befestigung, Edelstahl-Abstandhalter mit Schraubmechanismus, Ø 14 mm, Wandabstand 15 mm
MOEDEL Türschilder-Befestigung, Edelstahl-Abstandhalter mit Schraubmechanismus, Ø 14 mm, Wandabstand 15 mm
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-3675
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I7326
EAN/GTIN:
     4060081703036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

MOEDEL Türschilder-Befestigung, Edelstahl-Abstandhalter mit Schraubmechanismus, Ø 14 mm, Wandabstand 15 mm

Halterung für Türschilder aus hochwertigem Edelstahl.

Artikeldetails:

  • zur Schraubmontage
  • Durchmesser 14 mm
  • 15 mm Wandabstand
  • geeignet für Lochdurchmesser 10 mm
  • für 6 bis 8 mm Klemmung
  • inkl. Schutzringe
Weitere Informationen:
AUSSEN Ø:
14,00 mm
LÄNGE:
15,00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.