Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschild Glas (ESG) GALERIE, 200 x 130 mm, inkl. 4 Abstandhalter aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Türschild Glas (ESG) GALERIE, 200 x 130 mm, inkl. 4 Abstandhalter aus Edelstahl
MOEDEL Türschild Glas (ESG) GALERIE, 200 x 130 mm, inkl. 4 Abstandhalter aus Edelstahl
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-3727
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I7703E20
EAN/GTIN:
     4060081704163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder

MOEDEL Türschild Glas (ESG) GALERIE, 200 x 130 mm, inkl. 4 Abstandhalter aus Edelstahl

Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Einscheiben-Sicherheitsglas zum Anschrauben.

Artikeldetails:

  • zur Schraubmontage
  • Format: 200 x 130 mm
  • 2 x Einscheiben-Sicherheitsglas transparent
  • inkl. 4 mit jeweils 10 mm Durchmesser
  • inkl. 4 Abstandhalter aus Edelstahl
  • 25 mm Wandabstand
  • Folieneinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen:
HÖHE:
200,00 mm
BREITE:
130,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, moedel raumschilder, glasschild, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.