Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschild Glas (ESG) GALERIE, DIN A5, inkl. 4 Abstandhalter aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Türschild Glas (ESG) GALERIE, DIN A5, inkl. 4 Abstandhalter aus Edelstahl
MOEDEL Türschild Glas (ESG) GALERIE, DIN A5, inkl. 4 Abstandhalter aus Edelstahl
MOEDEL Türschild Glas (ESG) GALERIE, DIN A5, inkl. 4 Abstandhalter aus Edelstahl
MOEDEL Türschild Glas (ESG) GALERIE, DIN A5, inkl. 4 Abstandhalter aus Edelstahl
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-3738
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I7704E
EAN/GTIN:
     4060081704057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder

MOEDEL Türschild Glas (ESG) GALERIE, DIN A5, inkl. 4 Abstandhalter aus Edelstahl

Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Einscheiben-Sicherheitsglas zum Anschrauben.

Artikeldetails:

  • zur Schraubmontage
  • Format: DIN A5
  • 2 x Einscheiben-Sicherheitsglas transparent
  • inkl. 4 Bohrungen mit jeweils 10 mm Durchmesser
  • inkl. 4 Abstandhalter aus Edelstahl
  • 15 mm Wandabstand
  • Folieneinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen:
HÖHE:
148,00 mm
BREITE:
210,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschild 210 x 148 mm, glasschild, moedel raumschilder, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.