| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8626-3739 Herst.-Nr.: I7704E20 EAN/GTIN: 4060081704040 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MOEDEL Türschild Glas (ESG) GALERIE, DIN A5, inkl. 4 Abstandhalter aus Edelstahl Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Einscheiben-Sicherheitsglas zum Anschrauben. Artikeldetails: - zur Schraubmontage
- Format: DIN A5
- 2 x Einscheiben-Sicherheitsglas transparent
- inkl. 4 Bohrungen mit jeweils 10 mm Durchmesser
- inkl. 4 Abstandhalter aus Edelstahl
- 25 mm Wandabstand
- Folieneinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HÖHE: | 148,00 mm | BREITE: | 210,00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschild 210 x 148 mm, glasschild, moedel raumschilder, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |