Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschild (Wegweiser) Glas (ESG) GALERIE, DIN A3, inkl. 4 Abstandhalter aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Türschild (Wegweiser) Glas (ESG) GALERIE, DIN A3, inkl. 4 Abstandhalter aus Edelstahl
MOEDEL Türschild (Wegweiser) Glas (ESG) GALERIE, DIN A3, inkl. 4 Abstandhalter aus Edelstahl
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-3802
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I7719E
EAN/GTIN:
     4060081704217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder

MOEDEL Türschild (Wegweiser) Glas (ESG) GALERIE, DIN A3, inkl. 4 Abstandhalter aus Edelstahl

Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Einscheiben-Sicherheitsglas zum Anschrauben.

Artikeldetails:

  • zur Schraubmontage
  • Format: DIN A3
  • 2 x Einscheiben-Sicherheitsglas transparent
  • inkl. 4 Bohrungen mit jeweils 10 mm Durchmesser
  • inkl. 4 Abstandhalter aus Edelstahl
  • 15 mm Wandabstand
  • Folieneinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen:
HÖHE:
297,00 mm
BREITE:
420,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, Wegweiser, moedel raumschilder, glasschild, wegweiser wandmontage, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder, Etagenwegweiser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.