| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8626-3821 Herst.-Nr.: I7722E20 EAN/GTIN: 4060081703999 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MOEDEL Türschild Glas (ESG) GALERIE, 200 x 200 mm, inkl. 4 Abstandhalter aus Edelstahl Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Einscheiben-Sicherheitsglas zum Anschrauben. Artikeldetails: - zur Schraubmontage
- Format: 200 x 200 mm
- 2 x Einscheiben-Sicherheitsglas transparent
- inkl. 4 Bohrungen mit jeweils 10 mm Durchmesser
- inkl. 4 Abstandhalter aus Edelstahl
- 25 mm Wandabstand
- Folieneinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HÖHE: | 200,00 mm | BREITE: | 200,00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung 20 x 20 cm, glasschild, moedel raumschilder, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |