| |
|
| Artikel-Nr.: C8626-3828 Herst.-Nr.: I7723E20 EAN/GTIN: 4060081704101 |
| | |
|
| | |
| MOEDEL Türschild Glas (ESG) GALERIE, 160 x 100 mm, inkl. 2 Abstandhalter aus Edelstahl Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Einscheiben-Sicherheitsglas zum Anschrauben. Artikeldetails: - zur Schraubmontage
- Format: 160 x 100 mm
- 2 x Einscheiben-Sicherheitsglas transparent
- inkl. 2 Bohrungen (kurze Seite) mit jeweils 10 mm Durchmesser
- inkl. 2 Abstandhalter aus Edelstahl
- 25 mm Wandabstand
- Folieneinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen: | | HÖHE: | 160,00 mm | BREITE: | 100,00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder 10cm x16 cm, raumbeschilderung, moedel raumschilder, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder |
| | |
| |