| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8626-3829 Herst.-Nr.: I7723E26 EAN/GTIN: 4060081704125 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MOEDEL Türschild Glas (ESG) GALERIE, 160 x 100 mm, inkl. 2 Abstandhalter aus Edelstahl Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Einscheiben-Sicherheitsglas zum Anschrauben. Artikeldetails: - zur Schraubmontage
- Format: 160 x 100 mm
- 2 x Einscheiben-Sicherheitsglas transparent
- inkl. 2 Bohrungen (kurze Seite) mit jeweils 10 mm Durchmesser
- inkl. 2 Abstandhalter aus Edelstahl
- einfacher Wechsel der Beschriftung durch Aufdrehen der Abstandhalter
- 15 mm Wandabstand
- Folieneinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HÖHE: | 160,00 mm | BREITE: | 100,00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder 10cm x16 cm, glasschild, moedel raumschilder, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |