| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8626-4359 Herst.-Nr.: I9203SELBSTKL EAN/GTIN: 4060081707911 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MOEDEL Türschild RIO, ~DIN A3, Klebemontage, silber Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Edelstahl zum Ankleben. Leichter Einlegerwechsel dank bequemer Saugertechnik. Artikeldetails: - zur Klebemontage
- Format: 424 x 299 mm
- Abdeckung entspiegelt
- Beschriftungsfläche: 421 x 296 mm
- Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
- passende Anzahl Saugnäpfe liegt bei
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HÖHE: | 424,00 mm | BREITE: | 299,00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, moedel raumschilder, raumbeschilderung, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder, Etagenwegweiser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |