| |
|
| Artikel-Nr.: C8626-4360 Herst.-Nr.: I9204 EAN/GTIN: 4060081707928 |
| | |
|
| | |
| MOEDEL Türschild RIO, ~DIN A4, silber Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Edelstahl zum Anschrauben. Leichter Einlegerwechsel dank bequemer Saugertechnik. Artikeldetails: - zur Schraubmontage
- Format: 299 x 212 mm
- Abdeckung entspiegelt
- Beschriftungsfläche: 296 x 209 mm
- Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
- passende Anzahl Saugnäpfe liegt bei
Weitere Informationen: | | HÖHE: | 212,00 mm | BREITE: | 299,00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, Wegweiser, moedel wegweiser, wegweiser, wegweiser wandmontage, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder, Etagenwegweiser |
| | |
| |