| |
|
| Artikel-Nr.: C8626-4379 Herst.-Nr.: I9206 EAN/GTIN: 4060081707638 |
| | |
|
| | |
| MOEDEL Türschild RIO, ~DIN A6, silber Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Edelstahl zum Anschrauben. Leichter Einlegerwechsel dank bequemer Saugertechnik. Artikeldetails: - zur Schraubmontage
- Format: 149 x 107 mm
- Abdeckung entspiegelt
- Beschriftungsfläche: 147 x 105 mm
- Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
- passende Anzahl Saugnäpfe liegt bei
Weitere Informationen: | | HÖHE: | 149,50 mm | BREITE: | 107,00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, moedel raumschilder, raumbeschilderung, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder |
| | |
| |