| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8626-4852 Herst.-Nr.: I9603 EAN/GTIN: 4060081702510 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MOEDEL Türschild SYDNEY, ~DIN A3 hoch, silber Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Aluminum zum Anschrauben. Einzigartige Optik durch gewölbte Umsetzung. Artikeldetails: - zur Schraubmontage
- Format: 420 x 320 mm
- Abdeckung entspiegelt
- Beschriftungsfläche: 420 x 287 mm
- Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HÖHE: | 420,00 mm | BREITE: | 320,00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, moedel raumschilder, raumbeschilderung, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder, Etagenwegweiser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |