| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8626-7645 Herst.-Nr.: I7702E26 EAN/GTIN: 4060081704156 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MOEDEL Türschild Glas (ESG) GALERIE, 200 x 130 mm, inkl. 2 Abstandhalter aus Edelstahl Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Einscheiben-Sicherheitsglas zum Anschrauben. Artikeldetails: - zur Schraubmontage
- Format: 200 x 130 mm
- 2 x Einscheiben-Sicherheitsglas transparent
- inkl. 2 Bohrungen (kurze Seite) mit jeweils 10 mm Durchmesser
- inkl. 2 Abstandhalter aus Edelstahl
- einfacher Wechsel der Beschriftung durch Aufdrehen der Abstandhalter
- 15 mm Wandabstand
- Folieneinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HÖHE: | 200,00 mm | BREITE: | 130,00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, moedel raumschilder, glasschild, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |