Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschild Frei (grün) Belegt (rot) MADRID SILVER LINE, 150 x 50 mm, OHNE Text, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Türschild Frei (grün) Belegt (rot) MADRID SILVER LINE, 150 x 50 mm, OHNE Text, silber
MOEDEL Türschild Frei (grün) Belegt (rot) MADRID SILVER LINE, 150 x 50 mm, OHNE Text, silber
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-8686
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I255051505FBRG
EAN/GTIN:
     4060081705498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

MOEDEL Türschild Frei (grün) Belegt (rot) MADRID SILVER LINE, 150 x 50 mm, OHNE Text, silber

Optisch anspruchsvolles Türschild Frei Belegt zum Ankleben. Praktischer und einfacher Wechsel von Frei zu Belegt (und umgekehrt) mittels Wechselschieber.

Artikeldetails:

  • zur Klebemontage
  • Format: 150 x 50 mm
  • OHNE Text
  • grüne (= Frei) und rote (=belegt) Fläche
Weitere Informationen:
HÖHE:
50,50 mm
BREITE:
150,50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.