Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschild GLASGOW VORTEILSPACK 10er VE, 155 x 152 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
MOEDEL Türschild GLASGOW VORTEILSPACK 10er VE, 155 x 152 mm
MOEDEL Türschild GLASGOW VORTEILSPACK 10er VE, 155 x 152 mm
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-9721
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I2400V10
EAN/GTIN:
     4060081704262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

MOEDEL Türschild GLASGOW VORTEILSPACK 10er VE, 155 x 152 mm

Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Edelstahl und ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) zum Anschrauben.

Artikeldetails:

  • zur Schraubmontage
  • Format: 155 x 152 mm
  • Vorteilspack 10er VE (10 Stück in einer Packung!)
  • Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen:
HÖHE:
155,00 mm
BREITE:
152,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, moedel raumschilder, raumbeschilderung, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,50*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 9,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 130,62*
€ 155,44
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 124,39*
€ 148,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 116,59*
€ 138,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 107,12*
€ 127,47
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 104,00*
€ 123,76
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 90,50*
€ 107,70
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.