Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

MOEDEL Türschild SYDNEY VORTEILSPACK 10er VE, 148 x 167 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
MOEDEL Türschild SYDNEY VORTEILSPACK 10er VE, 148 x 167 mm
MOEDEL Türschild SYDNEY VORTEILSPACK 10er VE, 148 x 167 mm
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-9723
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I9600V10
EAN/GTIN:
     4060081708017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

MOEDEL Türschild SYDNEY VORTEILSPACK 10er VE, 148 x 167 mm

Optisch anspruchsvolles Türschild zum Anschrauben.

Artikeldetails:

  • zur Schraubmontage
  • Format: 148 x 167 mm
  • Vorteilspack 10er VE (10 Stück in einer Packung!)
  • Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen:
HÖHE:
148,00 mm
BREITE:
167,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, moedel raumschilder, raumbeschilderung, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,86*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 10,086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 144,12*
€ 171,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 137,95*
€ 164,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 129,12*
€ 153,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 117,46*
€ 139,78
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 114,04*
€ 135,71
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 100,86*
€ 120,02
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.