| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-1001-187-1 Herst.-Nr.: 1001-187-1 EAN/GTIN: 4034138898297 |
| | |
|
| | |
| Betriebsspannung: 12 V/24 V Leistung: 4 Watt Abmessungen: 85 mm x 85 mm x 110 mm Aufbauhöhe: 12 mm blinkt sowohl nach hinten als auch zur Seite absolut flach zur Sicherung von Hubladebühnen Die Leuchte dient zur Sicherung von Hubladebühnen und ist mit zwei, nicht auswechselbaren Lichtquellen (LED) bestückt. Die Lichtquellen sind 90 Grad versetzt angeordnet und lichttechnisch identisch aufgebaut. Somit kann die Leuchte links bzw. rechts an der Hubladebühne montiert werden. Das Besondere an dieser Leuchte ist, dass diese sowohl nach hinten als auch zur Seite blinkt. Hieraus resultiert eine erhöhte Sicherheit im Bereich der Hubladebühne. Die Leuchte ist absolut flach und hat eine optimierte Schräge. Die Blitz-Warnblinkleichte EU Mini Universal mit Elektronik (ohne Blinkgeber) ist zum Anschließen an das Bordnetz gedacht. Hierbei müssen beide Blinkleuchten über ein externes Blinkrelais versorgt werden. Weitere Informationen: | | VPE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnblinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampen 24v, warnlampe, 10011871 Hubladebühnenleuchte Warnlampe, BLITZ WARNBLINKLEUCHTE MINI UNIVERSAL 10011871 Hubladebühnenleuchte Warnlampe Blitz Warnblinkleuchte Mini 2 LED s universal Universal Trucker Warnblink Leuchte LKW Hubladebühnen Hubladebühne Warnblinkleuchten Warnblinklicht Leuchten |
| | |
| |