Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsknete Magic-Clean 200 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-2000-25
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     2000-25
EAN/GTIN:
     4034138201141
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Polierknete
Reinigungsknete
reinigungsknete
beseitigt schonend selbst extreme Verschmutzungen von lackierten Oberflächen ohne aggressive Lösungsmittel entfernt Industriestaub, Flugrost, Farbnebel, Insektenreste, Klebstoffreste, Teer und Harzablagerungen Magic-Clean beseitigt sicher und schonend extreme Verschmutzungen wie Farbnebel, Insekten, Teer, Baumharze, Eisenstaubpartikel und Ablagerungen von lackierten Oberflächen und Glas. Dabei wird die Lackierung nicht angegriffen. Die Autopflege mit der Reinigungsknete ist einfach und effektiv! Hier zwei Anleitugen für die professionelle Lackreinigung: Vor der Anwendung von Magic Clean sollte die zu reinigende Fläche von groben Schmutzpartikeln gereinigt werden, um Kratzer zu vermeiden. Die zu reinigende Lackfläche muss angefeuchtet werden, um anschließend die Lackoberfläche mit wenig Druck abkneten zu können. Obwohl das Fahrzeug frisch gewaschen ist, befinden sich noch erhebliche Verschmutzungen auf dem Lack, welche sich nur mit Magic Clean entfernen lassen. Die Schmutzpartikel bleiben deutlich sichtbar an der Reinigungsknete haften. Farbnebel auf Lackflächen enfernen - mit Magic Clean und Polit kein Problem! Farbnebel auf Fahrzeuglack läßt sich nur sehr schwer entfernen. Die Kombination unserer beiden professionellen Reinigungsprodukte macht es jedoch möglich dieses Problem, ohne großen Aufwand zu lösen. Zuerst den groben Schmutz mit einem Microfasertuch entfernen. Die zu Lacknebelsupren mit Polit, der Sprühpolitur einsprühen, um die Reinigungskraft zu erhöhen. Den eingebrochenen Schaum mit der Reinigungsmasse Magic Clean aufnehmen und über den Farbnebel reiben. Durch die Kombination der Inhaltstoffe von Magic Clean und Polit erhalten wir eine intensive Reinigungswirkung, welche den hartnäckigen Lacknebel mühelos entfernt. Probieren Sie es aus! Kaufen Sie Ihre Autopflege in unserem Shop! Sie werden faziniert sein!
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 g
VPE:
1
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: 200025 Fahrzeugreinigung Problemlöser Magic Clean Fahrzeugaufbereitung Aufbereitung Reinigung Reiniger Reinigen Pflege Fleckenentferner Magic-Clean Knete Außenreinigung Insektenentferner Insekten, MAGIC CLEAN BLAU 200 GR 200025 Fahrzeugreinigung Problemlöser Magic Clean Fahrzeugaufbereitung Aufbereitung Reinigung Reiniger Reinigen Pflege Fleckenentferner Magic-Clean Knete Außenreinigung Insektenentferner Insekten Reinigungsknete Außen aussen Reinigungs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
2000-640-40
ab € 4,17*
Zubehör
Normfest
7875-504
ab € 29,93*
Zubehör
Normfest
2000-26
ab € 31,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.