Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsknete scharf Magic-Clean 200 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-2000-26
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     2000-26
EAN/GTIN:
     4034138907364
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Polierknete
Reinigungsknete
reinigungsknete
scharfe Reinigungsknete entfernt alle hartnäckige Ablagerungen von Lacken und Felgen wie Flugrost, Bremsstaub, Teer, Baumharze, Insekten, eingebrannter Metallstaub und vieles mehr... Lieferung in einer wiederverschliessbaren Box Die rote Reinigungsknete Magic-Clean wurde eigens für professionell arbeitende Fahrzeugaufbereiter entwickelt. Die scharfe Rezeptur wirkt wirkungsvoller als unsere blaue Reinigungsknete und beseitigt extreme Verschmutzungen wie Bremsstaub, Farbnebel, Teer, Baumharze, Eisenstaubpartikel und Ablagerungen von lackierten Oberflächen und Glas. Je nach Lack kann es bei der Anwendung zu Hologrammen oder Mattierungen auf dem Lack führen. Lack reinigen mit Knete und Wasser Die rote, abtragstarke Reinigungsknete wird in der Fahrzeugaufbereitung zur Lackreinigung eingesetzt, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen. Die Art von Verschmutzungen können Reste von Baumharz, Lacknebel, eingebranntem Flugrost oder Vogelkot sein. Zur Anwendung ist es wichtig, dass die Knete und die Stellen, die mit Magic-Clean abgeknetet werden sollen, vorher mit enthärtetem Wasser benetzt werden, um einen Gleitfilm zwischen der Knete und der Lackoberfläche herzustellen. Nun die Knete auf den Lack auflegen und über die Oberfläche gleiten lassen. Dabei ist es wichtig, keinen hohen Druck aufzubauen. Arbeiten wie die Profis Auf der Unterseite sieht man deutlich die Aufnahme der Schmutzpartikel. Wenn die Knete gesättigt ist, ist es wichtig, die Masse durchzukneten oder den Knetklumpen zu wenden, so dass eventuelle Partikel, die an der Oberfläche waren in der Knete verschwinden. Ist der Schmutz entfern, den Bereich mit einem Reinigungstuch trocken reiben. Nach vollständiger Abtrocknung kann man die hohe Abtragleistung der Knete sehr gut sehen, da der Lack deutliche mattierungsspuren an der Oberfläche aufweist. Unsere Produktprofis empfehlen nach der Reinigung mit Magic-Clean den Lack zu polieren. Wollen Sie Ihr Auto auch richtig reinigen und polieren? Dann empfehlen wir unsere professionellen Produkte und Anwendungstipps für jeden der Autos liebt. Testen sie uns und unsere Produkte und bestellen hier alle Produkte für ein glänzendes Auto – schnell – günstig – professionell!
Weitere Informationen:
VPE:
1
Inhalt:
200 g
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: 200026 Fahrzeugreinigung Problemlöser Magic Clean Fahrzeugaufbereitung Aufbereitung Reinigung Reiniger Reinigen Pflege Fleckenentferner Magic-Clean Knete Außenreinigung Insektenentferner Insekten, MAGIC CLEAN ROT 200 GR 200026 Fahrzeugreinigung Problemlöser Magic Clean Fahrzeugaufbereitung Aufbereitung Reinigung Reiniger Reinigen Pflege Fleckenentferner Magic-Clean Knete Außenreinigung Insektenentferner Insekten Außen Reinigungsknete aussen Reinigungs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
7875-504
ab € 29,93*
Zubehör
Normfest
2000-25
ab € 29,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.