Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Klebemittel und Postversand
>
Sekundenkleber
>
Artikel
Mineralischer Füllstoff 30 g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-2898-560-30
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
2898-560-30
EAN/GTIN:
4034138892158
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blitz-Kleber
Blitzkleber
Sekunden-Kleber
Sekundenkleber
Dichte: >1,5g/cm³ 20°C Dieser Sekundenkleberfüllstoff ist ein feines, auf Siliziumdioxid basierendes Pulver, das zusammen mit Normfest-Cyanacrylatklebstoffen verwendet wird, um Spalten, Risse oder Löcher in Sekunden zu füllen und zu schließen oder um Unebenheiten auszugleichen. Am besten eignet sich dafür der Sekundenkleber (Artikel-Nr. 2898-555 oder 2898-556). Nach Aushärtung kann der Füllstoff mechanisch behandelt und auch überlackiert werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
30 g
VPE:
1
... >
Lager C86JD
>
Inspektion & Wartung
>
Klebstoffe
... >
Lager C86JD
>
Karosseriereparatur
>
Klebstoffe
... >
Chemische Produkte
>
Klebstoffe
>
Sekundenkleber
Weitere Suchbegriffe:
Sofort-Kleber
,
Sofort-Klebstoff
,
Sofortkleber
,
Sofortklebstoff
,
sekundenkleber 30g
,
blitz kleber
,
sekundenkleber normfest
,
289856030
,
CYANACRYLAT FÜLLSTOFF 30 G 289856030 Mineralischer Füllstoff Cyanacrylat Kleber Sekundenkleber Klebstoff Kunstoffkleber Karroseriereparatur Kleben Klebstoffe Klebetechnik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,73*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cyanacrylat Sekundenkleber Superschnell 5 g
Normfest
2898-555
ab € 6,61*
Zubehör
Cyanacrylat-Kleber Superschnell 20 g
Normfest
2898-556
ab € 16,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen