Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Fett Greasal 400 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-2986-031
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     2986-031
EAN/GTIN:
     4034138922879
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckfett
mehrzweckfett
glatte, zügige Textur weiche Konsistenz säurefrei, walkstabil oxidationsbeständig rostschützend Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +120°C NLGI-Klasse 2 (2K-30 nach DIN 51 502) Schraubkartusche (Lube-Shuttle-System-Kartuschen) BG-Y Mehrzweckfett ist zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei normalen Belastungen einsetzbar. Das Produkt kann bei niedrigen bis hohen Drehzahlen, tiefen und hohen Temperaturen, als Universalfett sowohl zur allgemeinen Maschinenschmierung als auch für anspruchsvolle Schmierstellen verwendet werden. Es ist säurefrei, walkstabil und bietet eine gute Abdichtung und Beständigkeit bei nasser oder staubiger Umgebung. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei -30°C bis +120°C. NLGI-Klasse / DIN 51 818: 2 - Kennzeichnung nach DIN 51 825: K 2 K-30 - Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHA 2
Weitere Informationen:
Farbe:
naturfarben
Inhalt:
400 g
VPE:
12
Weitere Suchbegriffe: 298603 Gleitmittel Schmierfett Wälzlagerschmierung, GREASAL MEHRZWECKFETT GELB 400G V12 298603 Gleitmittel Schmierfett Wälzlagerschmierung 2896031 Greasal Mehrzweckfett lithiumverseift lithium lithiumverseiftes universelle Schmierung Inspektion Wartung multi usages Schmierstoffe Fette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
7986-1
ab € 46,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.