Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schmiermittel
>
Fettpresse
>
Artikel
Einhandhebel-Fettpresse für Lube-Schuttle-System-Kartuschen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-7986-1
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
7986-1
EAN/GTIN:
4034138898327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse
mit verzinktem Stahl-Fettbehälter ergonomisch geformtes Hebelwerk Druckleistung ca. 300 bar öffnen der Kartusche ohne Werkzeuge einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartuschen - ohne Öffnen der Presse kein Entlüften nötig optimale Restentleerung der Kartuschen Schlauchlänge: 30cm Diese Handhebel-Fettpresse ermöglicht ein perfektes Handling durch das Einhandsystem.
Weitere Informationen:
VPE:
1
... >
Lager C86JD
>
Inspektion & Wartung
>
Fettpressen
... >
Werkstattbedarf
>
Werkstattbedarf Teil 1
>
Fettpressen
... >
Lager C86JD
>
Fahrzeugteile NFZ
>
Fettpressen
... >
Lager C86JD
>
Chemische Produkte
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
79861
,
LUBE SHUTTLE EINHANDFETTPRESSE TG 79861 Einhandhebel Fettpresse Lube Schuttle System Kartuschen Shuttle Einhandfettpresse fettpresse arbeitsgeräte hebelfettpresse hebelpresse kartuschenpresse beutelpresse kartuschenfettpresse beutelfettpresse Werkstattausrüstung Werkstattbedarf Handhebel Fettpressen Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kartuschen-Adapter TG LS 500
Normfest
7986-2
ab € 34,39*
Zubehör
Mehrzweck-Fett Greasal 400 g
Normfest
2986-031
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen