Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Batterie D
>
Artikel
VARTA Longlife Power Batterien Alkaline Mono, LR20
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-3722-01
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
3722-01
EAN/GTIN:
4034138890017
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Typ: 4920 Spannung: 1,5 Volt Verpackung: 2er-Blister Durchmesser: 34,2mm Höhe: 61,5mm Elektronisches System: Alkaline Gewicht: 141,5g Andere Referenzen: Mono, D, AM1, MN1300, Torcia
Weitere Informationen:
VPE:
1
... >
Werkstattbedarf
>
Werkstattbedarf Teil 1
>
Batterien
... >
Lager C86JD
>
Autoelektrik
>
Batterien
Weitere Suchbegriffe:
alkaline 1,5 v batterien lr20
,
batterie d
,
batterien d 1,5v
,
372201
,
LONGLIFE POWER MONO D LR20 1 5V V20 372201 VARTA Longlife Power Batterien Alkaline Mono High Energy Varta Batterie 4920 LR 20 AM1 AM MN1300 MN 1300 Torcia Autoelektrik 9712E7
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen