Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Exzenterschleifblatt
>
Artikel
Schleifpapier mit Klett Ø 150 mm, K100, 15-fach gelocht
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-4515-010-0
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
4515-010-0
EAN/GTIN:
4034138901935
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe 150mm
höhere Aggressivität und Standzeit Aufgrund der 15 Absauglöcher erreicht man eine höhere Aggressivität und Standzeit der Scheibe. Denn je weniger an Schleifstaub sich zwischen das Schleifkorn setzen kann, desto höher wird die Standzeit und das Schleifgut kann permanent, bis zum verstumpfen, auf der zu schleifenden Fläche arbeiten. Zudem wird die Verarbeitungszeit und auch die Kosten die man beim Schleifen einer Fläche benötigt drastisch reduziert.
Weitere Informationen:
VPE:
1
... >
Schleifen
>
Trockenschleifen
>
Exzenterschleifpapier
... >
Schleifen
>
Trockenschleifen
>
Exzenterschleifpapier
Weitere Suchbegriffe:
exzenter schleifscheibe
,
exzenterschleifblatt gelocht
,
45150100 Exzenterschleifscheibe Klettscheiben
,
NF KLETTSCHEIBEN 150MM 15 LOCH K 100 45150100 Exzenterschleifscheibe Klettscheiben Schleifpapier Klett Ø 150 mm K100 fach gelocht Schleifen Trockenschleifen Körnung Scheiben 15fach Schleifscheiben Lackierung Lackierer Autolackierung Lackierarbeiten Body Karosseriearbeiten Karosseriereparatur Karosseriebearbeitung Karosserieschutz Karosserieinstandsetzung Karosserie Exzenterschleifpapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen