Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Night Line HSS-Spiralbohrer 10,5mm profilgeschliffen, DIN 338


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-4626-105
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     4626-105
EAN/GTIN:
     4034138896491
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Eingenschaften: Profilgeschliffen aus vollem Rohling herausgeschliffen HSS-Bohrer Hand-Bohrmaschinen geeignet Spitzenwinkel 118° relativ gutes Eindringverhalten verringerte Querschneide hohe Stabilität ruhiges Laufverhalten Dieser HSS-Bohrer wird nicht wie üblich rollgewalzt, sondern aus einem vollen Rohling herausgeschliffen. Dies macht ihn zu einem Spezialisten für den Einsatz in Eisenwerkstoffe, Aluminium, niedrig legierte Stähle und vieles mehr.
Weitere Informationen:
VPE:
1
UNSPSC:
27112700
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338, 4626105, NIGHT LINE SPIRALBOHRER 10 5MM 4626105 Night Line HSS Spiralbohrer 5mm profilgeschliffen DIN 338 Bohrer Karosseriereparatur Nightline Bohren Fräsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.