Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Night Line HSS-Spiralbohrer 11,5mm profilgeschliffen, DIN 338


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-4626-115
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     4626-115
EAN/GTIN:
     4034138892912
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Eingenschaften: Profilgeschliffen aus vollem Rohling herausgeschliffen HSS-Bohrer Hand-Bohrmaschinen geeignet Spitzenwinkel 118° relativ gutes Eindringverhalten verringerte Querschneide hohe Stabilität ruhiges Laufverhalten Dieser HSS-Bohrer wird nicht wie üblich rollgewalzt, sondern aus einem vollen Rohling herausgeschliffen. Dies macht ihn zu einem Spezialisten für den Einsatz in Eisenwerkstoffe, Aluminium, niedrig legierte Stähle und vieles mehr.
Weitere Informationen:
VPE:
1
UNSPSC:
27112700
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338, 4626115, NIGHT LINE SPIRALBOHRER 11 5MM 4626115 Night Line HSS Spiralbohrer 5mm profilgeschliffen DIN 338 4626 115 Bohrer Karosseriereparatur Nightline Bohren Fräsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.