Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Metallbohrer
>
Spiralbohrer
>
Spiralbohrer ohne Norm
>
Artikel
STRATUS-SPIRALBOHRER HSS-O 2,0 MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-4627-20
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
4627-20
EAN/GTIN:
4034138889875
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 2mm
spiralbohrer ohne norm
Sonderschliff ruhiger Rundlauf kein Ankörnen Anbohren auf gewölbten Flächen möglich Eigenschaften: HSS-O Bohrer Allround-Bohrer für nahezu alle Werkstoffe aus vollem Rohling geschliffen höchste Bruchfestigkeit bei allen Durchmessern geringe Spankrümmung profilgeschliffen und rechtsschneidend Spitzenwinkel: bis zu 50% schneller als konventionelle Spiralbohrer geringer Energiebedarf besonders gut geeignet für Akku-Bohrschrauber Die Bohrer-Serie wird aus HSS-O Hochleistungsschnellstahl dampfangelassen gefertigt, somit eignet er sich für den Einsatz in vielen Eisenwerkstoffen, Aluminium, Stähle und Kunststoffe. Der Stratus-Bohrer wird dadurch zu einem absoluten Allrounder.
Weitere Informationen:
VPE:
1
... >
Lager C86JD
>
Karosseriereparatur
>
Bohren und Fräsen
Weitere Suchbegriffe:
462720
,
STRATUS SPIRALBOHRER HSS O 2 0 MM 462720 mm DIN 388 Stratus Spiralbohrer Bohren Fräsen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bügelschutzbrille X-one kratzfeste Beschichtung
Normfest
7794-001-0
ab € 18,49*
Zubehör
Panorama-Vollsichtbrille Scheibe PC klar, 100% UV-Schutz
Normfest
7794-003-0
ab € 27,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen