Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinum HSCO Spiralbohrer 4,5mm, DIN 1897, profilgeschliffen und rechtsschneidend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-4628-1-45
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     4628-1-45
EAN/GTIN:
     4034138904233
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
profilgeschliffen und rechtsschneidend Spitzenwinkel 135° gutes Eindringverhalten Material HSCO (Sondergüte) Präzisionsgeschliffen 4-Flächenanschliff aggressives Schneidverhalten hohe Stabilität und Standzeit ruhiges Laufverhalten hohe Temperaturbeständigkeit sehr gute Spanableitung Die Metallbohrer mit 5%-iger Cobalt-Legierung sind besonders für Anwendungen im Edelstahl-Bereich aus- gelegt: Die hohe Hitze- und Korrosionsbeständigkeit schafft optimale Voraussetzungen für präzises Bohren in Werkstücken mit Zugfestigkeiten bis 1000 N/mm2.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, Spiralbohrer ohne Norm, din 1897, 4628145, PLATINUM SPIRALBOHRER HSCO 4 5 MM 4628145 Platinum Spiralbohrer 5mm DIN 1897 profilgeschliffen rechtsschneidend Bohren Fräsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.